IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の ブザー
LWシリーズ ブザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
正角形
注文コード
60260112
品番
LW2Z-1X4
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
定格使用電圧(V)
AC/DC12〜24
使用電圧範囲
AC/DC12〜24±10%
表示
LED表示無
定格絶縁電圧(V)
AC/DC60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
保護構造
閉鎖形(IP40)
突入電流(A)
2.5
音圧
連続音、80dB以上(定格電圧時)
形状
正角形