IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
2
接点材質
金接点
注文コード
60268162
品番
LW3K-2C2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点材質
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
22
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
動作方式
各位置停止
接点材質
金接点
操作部形状
鍵操作形