品管ライナー #7002-1

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 60274366 品番 #7002-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

豚皮使用の工業用。自動車組み立て工程や、手袋の耐久性が求められる作業に。

材質
掌部:豚革
甲部:ナイロン100%ニット生地
サイズL 全長(cm)21.5 中指長(cm)8.8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 (甲部)ベージュ 機能耐久性 アテ有無アテ無 入数(双)1 用途工業作業用 左右区別左右アリ 指マチマチアリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60274366
2024-09-12
用途:
楽器の演奏
製造業

多汗症で手汗が酷く、サックス演奏時に滑ってしまうため薄手で滑らない手袋を探していました。
室内楽のため白や黒のマーチング用手袋では目立ってしまうので、手の甲が肌色に馴染むベージュで大変助かります。
掌は革のため滑らず、かつ薄手なのでキーに触れる感触はちゃんとあり、速いフィンガリングでも問題ありませんでした。

類似製品も同時に購入しましたが、こちらは独特の香りが付いておらず、また色移りもありませんでした。
洗えたらベストでしたが革製品なので仕方ありませんね。
トーンホールを指で塞ぐタイプの木管は難しいと思いますが、サックス、金管には問題なく使えるかと思います。

愛用させていただきます。

対象商品:
36308212
2013-07-24
用途:
農作業
小林園芸 様 (農・林・水産業)

薄くて軽くて細かい作業も良くできる。価格がもう少し安ければもう最高。

対象商品:
60274384
2023-04-20
用途:
部品の仕上作業
製造業

一緒に購入した豚革手袋 甲ナイロン LLと比べると全体的に細身でフィット感が強いです。LLにしては少し小さいような気がします。革は薄めで柔らかく細かい作業にも適していますが、指先に穴が開きやすいです。

対象商品:
60274384
2018-03-31
用途:
写真と色味が異なります
運輸・通信業

白色の商品を探していましたので購入しました。届いた現品は普通のベージュのライナー手袋でした。一度問い合わせをしたのですが、写真写りによるものである説明を受け、試しに購入しましたが、少々がっかりです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする