コーチングパーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60289121 品番 P3400
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

独自のダンボールニット生地を採用!着心地抜群『コーチングパーカー』が登場。軽い着心地と柔らかく肌触りの良い生地感が特徴的。カジュアルデザインでどんなシチュエーションにも合う着やすさを追求。是非、新しいスポーツファッションの世界をお楽しみください。

ネイビー サイズXL 着丈(cm)75 機能撥水 裄丈(cm)88.5 素材ポリエステル82% レーヨン14% ポリウレタン4% 身幅(cm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする