ジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60289498 品番 P1151
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

練習着としてはもちろん、普段着にもできるマルチウェア!ジョガーパンツ!ストレッチ性に優れており、大きな動作を求められる場面でも動きやすい仕様です。シンプルでありながら洗練されたデザインで、どんなスタイルにも合わせやすく。スポーツウエアながらオシャレに着こなせてかっこいい一着です。

ブラック サイズ130 身長(cm)125〜135 ウエスト(cm)54〜58 機能吸汗速乾・ストレッチ 総丈(cm)77 素材ポリエステル86% ポリウレタン14%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする