スーパーヘビーコットントレーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60289681 品番 P601
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

380g/ヘイホウメートル・綿100%の高品質なトレーナーは、厚地で丈夫なものを求めている方におすすめです。肌触りがよく保温性にも優れているので、寒い季節のスポーツシーンで大活躍します。6色カラーの子供から大人までのサイズ展開でチームウェアをはじめ、イベントや業務用ウェアなど幅広くご利用いただいています。

ホワイト サイズ110 着丈(cm)43 裄丈(cm)52 素材コットン100% 身幅(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする