P601 スーパーヘビーコットントレーナー wundou(ウンドウ) 60289891

P601 スーパーヘビーコットントレーナー wundou(ウンドウ) 60289891
P601 スーパーヘビーコットントレーナー wundou(ウンドウ) 60289891
P601 スーパーヘビーコットントレーナー wundou(ウンドウ) 60289891
P601 スーパーヘビーコットントレーナー wundou(ウンドウ) 60289891
P601 スーパーヘビーコットントレーナー wundou(ウンドウ) 60289891
P601 スーパーヘビーコットントレーナー wundou(ウンドウ) 60289891
P601 スーパーヘビーコットントレーナー wundou(ウンドウ) 60289891
P601 スーパーヘビーコットントレーナー wundou(ウンドウ) 60289891

スーパーヘビーコットントレーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ120
モクグレー
内容量1枚注文コード60289891品番P601
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

380g/ヘイホウメートル・綿100%の高品質なトレーナーは、厚地で丈夫なものを求めている方におすすめです。肌触りがよく保温性にも優れているので、寒い季節のスポーツシーンで大活躍します。6色カラーの子供から大人までのサイズ展開でチームウェアをはじめ、イベントや業務用ウェアなど幅広くご利用いただいています。

モクグレーサイズ120着丈(cm)46裄丈(cm)56素材コットン94% ポリエステル6%身幅(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする