ドライスウェットパーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60290837 品番 P3010
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ダンスウェアにも最適! 毛羽たちにくい滑らかな生地。 上下セットで使える ドライミッドカットパンツP-3070 とあわせても、もちろん単品づかいでも☆ スタッフの人気も高い商品です。スポーツシーンに限らず、普段使いにも重宝できるアイテムとなっております。

ホワイト サイズ110 着丈(cm)47 機能吸汗速乾 裄丈(cm)53 素材ポリエステル100% リブ ポリエステル96% ポリウレタン4% 身幅(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする