P3010 ドライスウェットパーカー wundou(ウンドウ) 60291065

P3010 ドライスウェットパーカー wundou(ウンドウ) 60291065
P3010 ドライスウェットパーカー wundou(ウンドウ) 60291065
P3010 ドライスウェットパーカー wundou(ウンドウ) 60291065
P3010 ドライスウェットパーカー wundou(ウンドウ) 60291065

ドライスウェットパーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ140
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード60291065品番P3010
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ダンスウェアにも最適! 毛羽たちにくい滑らかな生地。 上下セットで使える ドライミッドカットパンツP-3070 とあわせても、もちろん単品づかいでも☆ スタッフの人気も高い商品です。スポーツシーンに限らず、普段使いにも重宝できるアイテムとなっております。

ロイヤルブルーサイズ140着丈(cm)56機能吸汗速乾裄丈(cm)71素材ポリエステル100% リブ ポリエステル96% ポリウレタン4%身幅(cm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする