wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
ドライスウェットパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60291467
品番
P3050
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
キッズサイズから大きめの方用のサイズまで揃えた、幅広いサイズ展開のスウェットパンツです。スポーツシーンにと考えられて作られたスウェットなので、丈夫さと動きやすさには自信があります。
色
ネイビー
サイズ
140
股下(cm)
68.5
ウエスト(cm)
57〜63
機能
吸汗速乾
総丈(cm)
88
素材
ポリエステル100% 裏毛