ルーズフィットラッシュガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60291695 品番 P2800
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

UV遮断率90%以上!紫外線防止に最適!『ルーズフィットラッシュガード』が登場。紫外線防止仕様が夏場の強い日差しから肌を守ります。通気性も抜群で濡れてもよく乾き、水場での着用をサポート。ルーズフィット仕様でストレスの少ないゆったりとした着心地を実現しています。ベーシックでどんなシチュエーションにも合うデザイン性です。学校衣料、海、プール、ウォーターレジャー施設などの着用に最適です。

ホワイト サイズS 着丈(cm)67 機能UVカット・通気性 裄丈(cm)83 素材ポリエステル100% 身幅(cm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする