P2800 ルーズフィットラッシュガード wundou(ウンドウ) 60291729

P2800 ルーズフィットラッシュガード wundou(ウンドウ) 60291729
P2800 ルーズフィットラッシュガード wundou(ウンドウ) 60291729
P2800 ルーズフィットラッシュガード wundou(ウンドウ) 60291729
P2800 ルーズフィットラッシュガード wundou(ウンドウ) 60291729
P2800 ルーズフィットラッシュガード wundou(ウンドウ) 60291729
P2800 ルーズフィットラッシュガード wundou(ウンドウ) 60291729
P2800 ルーズフィットラッシュガード wundou(ウンドウ) 60291729
P2800 ルーズフィットラッシュガード wundou(ウンドウ) 60291729

ルーズフィットラッシュガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
ホワイト
内容量1枚注文コード60291729品番P2800
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

UV遮断率90%以上!紫外線防止に最適!『ルーズフィットラッシュガード』が登場。紫外線防止仕様が夏場の強い日差しから肌を守ります。通気性も抜群で濡れてもよく乾き、水場での着用をサポート。ルーズフィット仕様でストレスの少ないゆったりとした着心地を実現しています。ベーシックでどんなシチュエーションにも合うデザイン性です。学校衣料、海、プール、ウォーターレジャー施設などの着用に最適です。

ホワイトサイズXL着丈(cm)73機能UVカット・通気性裄丈(cm)88素材ポリエステル100%身幅(cm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする