ベーシックビブス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60291939 品番 P55
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

様々なシーンで使われているビブス。他にはない、JS・JL・L(F)といったキッズにも対応できる幅広いサイズ展開がWUNDOUのビブスの特徴です。大人気の蛍光カラー3色を加えた5色展開も魅力的。また、無地なので自分達の好きなプリントを自由に楽しむのもオススメです!

ロイヤルブルー サイズJL 着丈(cm)55 機能撥水 素材ポリエステル100% 身幅(cm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする