P55 ベーシックビブス wundou(ウンドウ) 60291966

P55 ベーシックビブス wundou(ウンドウ) 60291966
P55 ベーシックビブス wundou(ウンドウ) 60291966
P55 ベーシックビブス wundou(ウンドウ) 60291966
P55 ベーシックビブス wundou(ウンドウ) 60291966

ベーシックビブス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズJL
レッド
内容量1枚注文コード60291966品番P55
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

様々なシーンで使われているビブス。他にはない、JS・JL・L(F)といったキッズにも対応できる幅広いサイズ展開がWUNDOUのビブスの特徴です。大人気の蛍光カラー3色を加えた5色展開も魅力的。また、無地なので自分達の好きなプリントを自由に楽しむのもオススメです!

レッドサイズJL着丈(cm)55機能撥水素材ポリエステル100%身幅(cm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする