ハイネック長袖インナーシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60292106 品番 P7100
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

様々な用途でお使いいただける、無地のインナー。抗菌・防臭で汗をかいても安心。サッカー・野球・ゴルフ・ハンドボール・ランニングなどのスポーツ全般インナーとして。シャツ系アイテムのインナートしてセット販売も強化。フィットネスクラブ様などの店舗用会員向けインナーに。介護・医療系の方々に最適なスクラブのインナーに。

ホワイト サイズXS 着丈(cm)57 機能吸汗速乾・ストレッチ・抗菌防臭 裄丈(cm)64.5 素材ポリエステル88% ポリウレタン12% 身幅(cm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする