P1200 イベントジャケット wundou(ウンドウ) 60292770

P1200 イベントジャケット wundou(ウンドウ) 60292770
P1200 イベントジャケット wundou(ウンドウ) 60292770
P1200 イベントジャケット wundou(ウンドウ) 60292770

イベントジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
ネイビー
内容量1枚注文コード60292770品番P1200
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シンプルで使いやすいデザインのイベントジャケット。軽量素材で動きやすく、さっと羽織れる手軽さが魅力です。風を防ぎつつもムレにくく、屋内外問わず快適に着用可能。イベントやチーム活動、スタッフユニフォームとしてもぴったりのユニセックス仕様です。

ネイビーサイズXL着丈(cm)73機能撥水裄丈(cm)90素材ポリエステル100%身幅(cm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする