wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
ベーシックピステパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60293601
品番
P1250
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
より多くのスポーツを、より多くの人へ。wundouはスポーツチームベーシックウェアNO1を目指します。
色
ダークネイビー
サイズ
120
股下(cm)
49
ウエスト(cm)
51〜55
機能
撥水
総丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%