P6600 ウインドブレーカージャケット wundou(ウンドウ) 60294696

P6600 ウインドブレーカージャケット wundou(ウンドウ) 60294696
P6600 ウインドブレーカージャケット wundou(ウンドウ) 60294696
P6600 ウインドブレーカージャケット wundou(ウンドウ) 60294696

ウインドブレーカージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1枚注文コード60294696品番P6600
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

裏トリコット仕様の防風性・保温性に優れたウィンドブレーカージャケット。ストレッチ性のある生地を使用し、動きやすさを追求。首元と腰の反射テープは夜や暗い場所での活動の安全性を高めます。シンプルながら機能性が高い秋冬に重宝するアイテムです。P6650とセットアップ可

ネイビーサイズM着丈(cm)66.0(前)、70.0(後)機能撥水・防風・反射テープ・ストレッチ・保湿裄丈(cm)83素材表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% リブ:ポリエステル93% ポリウレタン7%身幅(cm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする