wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
ウインドブレーカージャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60295141
品番
P6650
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
裏トリコット仕様の防風性・保温性に優れたウィンドブレーカーパンツ。ストレッチ性のある生地を使用し、動きやすさを追求。シンプルながら機能性が高い秋冬に重宝するアイテムです。P6600とセットアップ可
色
ネイビー
サイズ
XL
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
84〜88
機能
撥水・防風・ストレッチ・保湿
総丈(cm)
107
素材
表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%