wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
裏トリコットブレーカージャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60295256
品番
P6700
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
色
ホワイト×ブラック
サイズ
140
着丈(cm)
57.0(前)、59.0(後)
機能
撥水・防風・反射テープ・保湿
裄丈(cm)
67
素材
表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% リブ:ポリエステル93% ポリウレタン7%
身幅(cm)
47