裏トリコットブレーカージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60295859 品番 P6750
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

裾口ファスナーで着脱簡単!シンプルで機能性バツグンの裏トリコットブレーカーパンツ。生地表面に撥水加工をすることで撥水性を実装しており雨の日も着用も安心です。防風仕様のため、冷たい風による体温の低下を軽減させますP6700とセットアップ可能です。。

ネイビー サイズ140 股下(cm)59 ウエスト(cm)57〜63 機能撥水・反射テープ・保湿・防風 総丈(cm)83.5 素材表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする