P6750 裏トリコットブレーカージャケット wundou(ウンドウ) 60295981

P6750 裏トリコットブレーカージャケット wundou(ウンドウ) 60295981
P6750 裏トリコットブレーカージャケット wundou(ウンドウ) 60295981
P6750 裏トリコットブレーカージャケット wundou(ウンドウ) 60295981

裏トリコットブレーカージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ140
ブラック
内容量1枚注文コード60295981品番P6750
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

裾口ファスナーで着脱簡単!シンプルで機能性バツグンの裏トリコットブレーカーパンツ。生地表面に撥水加工をすることで撥水性を実装しており雨の日も着用も安心です。防風仕様のため、冷たい風による体温の低下を軽減させますP6700とセットアップ可能です。。

ブラックサイズ140股下(cm)59ウエスト(cm)57~63機能撥水・反射テープ・保湿・防風総丈(cm)83.5素材表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする