P6990 ロング中綿コート wundou(ウンドウ) 60296261

P6990 ロング中綿コート wundou(ウンドウ) 60296261
P6990 ロング中綿コート wundou(ウンドウ) 60296261
P6990 ロング中綿コート wundou(ウンドウ) 60296261
P6990 ロング中綿コート wundou(ウンドウ) 60296261
P6990 ロング中綿コート wundou(ウンドウ) 60296261
P6990 ロング中綿コート wundou(ウンドウ) 60296261
P6990 ロング中綿コート wundou(ウンドウ) 60296261
P6990 ロング中綿コート wundou(ウンドウ) 60296261
P6990 ロング中綿コート wundou(ウンドウ) 60296261
P6990 ロング中綿コート wundou(ウンドウ) 60296261

ロング中綿コート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1枚注文コード60296261品番P6990
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

雨や風、そして寒さから身を守るロング丈、裾スリット入りで動きやすさも兼ね備え、軽い中綿を使用したロングコート。寒い季節の屋外競技のベンチウォーマーやチームコートとしてご利用頂いてます。ジュニアサイズから展開してますので、スポーツ少年団などジュニアチームで揃えることも出来ます。

ブラックサイズS着丈(cm)119機能撥水・保湿・防風裄丈(cm)81素材表地:ナイロン100% 中綿・裏地:ポリエステル100%身幅(cm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする