ラグビーシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60296401 品番 P3510
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

激しい動きにもしっかり対応できるよう生地は地厚ですが吸汗速乾仕様で通気性は抜群です。肩からサイドに渡る切り替えし部分にはさらに通気性の高いメッシュ地を使用しており、そのデザイン性もさることながら機能性は充分です。伸縮性もあるので柔軟な動きにも対応し着心地を重視したウェアです。

ホワイト サイズ120 着丈(cm)48.0(前)、50.0(後) 機能吸汗速乾 素材ポリエステル100% 身幅(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする