ラグビーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60296891 品番 P3580
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

激しい動きにもしっかり対応できる耐久性に重視したラグビーパンツです。ポイントは、吸汗速乾仕様の丈夫で地厚な生地とサイドスリットを補強するための2本ステッチや左前内側にマウスピースを収納できる便利な内ポケットを付けて機能性にもこだわりました。130〜150サイズ、S〜XXLサイズまで幅広いサイズ展開も魅力です。

ホワイト サイズ110 股下(cm)6.5 ウエスト(cm)48〜52 機能吸汗速乾 総丈(cm)22 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする