曜日別特売
P3580 ラグビーパンツ wundou(ウンドウ) 60296909

P3580 ラグビーパンツ wundou(ウンドウ) 60296909
P3580 ラグビーパンツ wundou(ウンドウ) 60296909
P3580 ラグビーパンツ wundou(ウンドウ) 60296909

ラグビーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ130
内容量1枚注文コード60296909品番P3580
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

激しい動きにもしっかり対応できる耐久性に重視したラグビーパンツです。ポイントは、吸汗速乾仕様の丈夫で地厚な生地とサイドスリットを補強するための2本ステッチや左前内側にマウスピースを収納できる便利な内ポケットを付けて機能性にもこだわりました。130~150サイズ、S~XXLサイズまで幅広いサイズ展開も魅力です。

ホワイトサイズ130股下(cm)7.5ウエスト(cm)54~58機能吸汗速乾総丈(cm)26素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする