P3580 ラグビーパンツ wundou(ウンドウ) 60296970

P3580 ラグビーパンツ wundou(ウンドウ) 60296970
P3580 ラグビーパンツ wundou(ウンドウ) 60296970
P3580 ラグビーパンツ wundou(ウンドウ) 60296970

ラグビーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
内容量1枚注文コード60296970品番P3580
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

激しい動きにもしっかり対応できる耐久性に重視したラグビーパンツです。ポイントは、吸汗速乾仕様の丈夫で地厚な生地とサイドスリットを補強するための2本ステッチや左前内側にマウスピースを収納できる便利な内ポケットを付けて機能性にもこだわりました。130~150サイズ、S~XXLサイズまで幅広いサイズ展開も魅力です。

ホワイトサイズXL股下(cm)15ウエスト(cm)84~88機能吸汗速乾総丈(cm)38素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする