ウィメンズランニングシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60297216 品番 P5520
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吸汗速乾仕様のランニングシャツ。走る人が快適に走れるようにと考えて作られました。同じ素材のランニングパンツもあわせて新登場です。上下セットで、チームのユニフォームとして練習着としてもお使い頂けます。ランニングの他にも、各種トラック競技、マラソンなどにも最適です。シンプルなデザインなので、場所を選ばずにお使い頂けるのも魅力のひとつです。

ホワイト×ブラック サイズ140 着丈(cm)51.5(前)、53.0(後) 機能吸汗速乾 素材ポリエステル100% 身幅(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする