P5510 ウィメンズランニングシャツ wundou(ウンドウ) 60297941

P5510 ウィメンズランニングシャツ wundou(ウンドウ) 60297941
P5510 ウィメンズランニングシャツ wundou(ウンドウ) 60297941
P5510 ウィメンズランニングシャツ wundou(ウンドウ) 60297941
P5510 ウィメンズランニングシャツ wundou(ウンドウ) 60297941

ウィメンズランニングシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚サイズ140レッド×ホワイト注文コード60297941品番P5510
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

走る人が快適に走れるようにと考えて作られました。同じ素材のランニングシャツもあわせて新登場です。上下セットで、チームのユニフォームとして練習着としてもお使い頂けます。ランニングの他にも、各種トラック競技、マラソンなどにも最適です。シンプルなデザインなので、場所を選ばずにお使い頂けるのも魅力のひとつです。

レッド×ホワイトサイズ140着丈(cm)54.0(前)、55.5(後)機能吸汗速乾素材ポリエステル100%身幅(cm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする