※サンプル画像

- カルシウム肥料 朝日アグリア 60298318 - カルシウム肥料 朝日アグリア 60298318

カルシウム肥料

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード60298318 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

カルシウムは植物の細胞壁を維持するために必要な成分です。カルシウムを補給することでトマトの尻腐れやハクサイの芯腐れを予防し、植物を丈夫に育てる効果があります。【施用量の目安】
庭・地植え:約100g/1m2当たり
菜園プランター:約25g/土容量25L当たり

成分リンサン:カリ:マグネシウム= 1:1:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする