SUS製保護シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 仕様1.粘着剤(両面テープ)付きのため、キズから保護したい箇所にそのまま貼るだけで従来のように薄板を曲げ加工して保護金具を用意する必要はありません!2.止め金やロッド棒などの擦り傷から盤を保護することができます。4.止め金やロッド棒など、盤面と擦れる(傷のつく)箇所からの保護にご使用ください。 注文コード60298571 品番PS-3050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は寸法・寸法A・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

1.当製品はフェライト系ステンレス製(SUS430)のため、押ボタンカバーのマグネットを吸着します。
2.当製品は両面テープが貼られているため追加工なしで取付可能です。
3.押ボタンカバーのマグネットが筐体に直接触れることがないため、押ボタンカバー取付面の保護にも役立ちます。
4.既設盤の設計変更や加工ミスなどにより不要になったねじ穴の簡易補修にもご使用いただけます。

仕様
1.粘着剤(両面テープ)付きのため、キズから保護したい箇所にそのまま貼るだけで従来のように薄板を曲げ加工して保護金具を用意する必要はありません!
2.止め金やロッド棒などの擦り傷から盤を保護することができます。
4.止め金やロッド棒など、盤面と擦れる(傷のつく)箇所からの保護にご使用ください。
用途※SUS製筐体、樹脂製筐体にメーカー製押ボタンカバーSWCKシリーズを 取り付けたい時のアタッチメントとしてご使用ください。 材質本体:フェライト系ステンレス 粘着剤付き 伸び(%)5 粘着力(N/10mm)13.7 引張強度(N/10mm)196 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ステンレス箔厚さ(mm)0.04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする