篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
ブランクパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
2.5Y9/1
注文コード
60298625
品番
MBP-0808C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
適合
Y-208N Y-8N(三菱電機)、ACF-8(東洋計器)、F-80(富士電機)
適合機種
三菱電機:Y-208N、Y-8N、東洋計器:ACF-8、富士電機:F□N-80
材質
鋼板製1.6mm、フランジナット2個付
色
2.5Y9/1
寸法D
64
寸法A
85
寸法B
85
寸法C
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
スタッド
2-M3×15
注意
※各種メーター、機器等の予備パネルカット及び不要になったパネルカットの目隠しにご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100