- プラスチック製敷板 リブ付き モノタロウ 60298738

モノタロウ

プラスチック製敷板 リブ付き

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃車上渡し当日出荷とは
厚さ(mm)20(芯厚13mm+滑り止め2mm+裏面凸5mm)
20(芯厚13mm+滑り止め2mm+裏面凸5mm)
15(芯厚13mm+滑り止め2mm)
15(芯厚13mm+滑り止め2mm)<br>
20(芯厚13mm+滑り止め2mm+裏面凸5mm)<br>
長さ(mm)2438
幅(mm)1219
内容量1枚注文コード60298738品番-
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。

用途
工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。
敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。
材質ウッドプラスチック長さ(mm)2438幅(mm)1219厚さ(mm)20(芯厚13mm+滑り止め2mm+裏面凸5mm)質量(kg)約39サイズ4尺×8尺判エコマーク認定認定穴数6(持手穴2箇所・接続穴4箇所)表面両面凸(2mm、5mm)エコマーク認定番号23 118 005
注意
※商品の特性上、傷や汚れがある場合がございます。
※設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用して下さい。
※軽量の為、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
※台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去して下さい。
※樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。
※鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
※砕石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
※敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。
※側溝や段差など敷板の下に空間がある条件での使用厳禁。
※クレーンのアウトリガー用敷板としての使用厳禁。
※軟弱地盤や崩落の恐れがある地盤での使用厳禁。
※製品上でのたき火、溶接火花等による火気使用厳禁。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12833365
2025-02-05
用途: 自転車置き場の下に使用
不動産業

思ったより頑丈で重く
切るが大変でした
それだけしっかりしてます

2024-09-30
用途: 駐輪場の使用

駐輪場内に使用いたしました。
出入口に少し傾斜が有りますが、地面に馴染む柔らかさが有ります。
また、滑り難く丈夫で、片足スタンドタイプのバイクでも安心して停める事が出来ています。
設置の際に、サイズ合わせのためノコギリを使用して切りましたが、簡単に切ることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 12833356
2023-07-10
用途: 泥濘地
農・林・水産業

下地をしっかり固めれば全く問題なく使用できました。下地が泥のままだとやっぱり多少沈みます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする