平安伸銅工業
平安伸銅工業の キッチン・調理用品
平安伸銅工業の キッチンラック・キッチン小物収納
平安伸銅工業の キッチン棚
キッチンつっぱりラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60298991
品番
SPL-5WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
工具不要、取付け簡単なつっぱりキッチンラック 奥行き9cmのスリム設計限られたスペースで設置ができ、すき間が活きるキッチンラックコンパクトかつ強力なネオジム磁石フック付き0
材質(本体)
鉄、エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(cm)
20×9×70-105
材質(樹脂部)
ナイロン樹脂、シリコン樹脂
材質(フック)
ネオジム磁石、鉄
材質(止めねじ)
鉄、メッキ、ナイロン