曜日別特売
AR50-06B-NR-D AR50(K)-D Series レギュレータ SMC 60299228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR50(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60299228品番AR50-06B-NR-D
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
取付ブラケット付ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする