曜日別特売
FS-791 スパイラルホース 福昌 60299246

本体

スパイラルホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(m)15
内容量1台注文コード60299246品番FS-791
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

伸縮自在のコイル状のホース。使用中は絡みにくく、使用後は巻取り不要で片付けらくらくです。ご家庭の外壁洗浄や洗車、ガーデニングの水やりなどに便利にご使用いただけます。
用途にあわせて選べる5種の噴射口付き

セット内容ホース、ノズル、蛇口アタッチメント材質EVA/PC/ABS/PP質量(g)710長さ(m)15耐熱温度(℃)0~40散水範囲(m)15パターン【噴射口】5パターン耐水圧(MPa)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする