商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの オフィスインテリア
セーブインダストリーの ハンガー
セーブインダストリーの トップス用ハンガー
洋服がすべりにくくなるシリコンチューブ 12PC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
注文コード
60299255
品番
SV-8074
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
シリコン
寸法(mm)
50×5×5
質量(g)
9
取付可能寸法(mm)
太さ:Φ3〜5