フルハーネス型 墜落制止用器具 4点セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60300935 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【アルミニウムフックで超軽量】
フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。【セット内容】
フルハーネス、ダブルランヤード(2丁掛け)、肩パット、背中パット
【超簡単なワンタッチ式】
胸ベルトワンタッチバックル適用
【フリーサイズ】
肩、胸、腰、太股でベルトの調節によるフィットアップ

質量(kg)1.9 ブラック&カーキ サイズフリーサイズ タイプ一種X字V型 種類フルハーネス JIS規格JIS T8165 適応身長(cm)165〜190 最大使用質量(kg)100 ランヤードアルミダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする