FM001777 ベリーグラミネブーケ MAGIQ(東京堂) 60302299 FM001777 ベリーグラミネブーケ MAGIQ(東京堂) 60302299 FM001777 ベリーグラミネブーケ MAGIQ(東京堂) 60302299 FM001777 ベリーグラミネブーケ MAGIQ(東京堂) 60302299 FM001777 ベリーグラミネブーケ MAGIQ(東京堂) 60302299 FM001777 ベリーグラミネブーケ MAGIQ(東京堂) 60302299

ベリーグラミネブーケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束 注文コード60302299 品番FM001777
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン、実:発泡スチロール ブラックベージュ 分類小花 長さL×幅W(cm)36×25
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量144以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量144以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量144以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする