※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト 接点構成1c 照光色 注文コード60302505 品番LW6L-A1C12VR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は動作方式・接点構成・照光色など396種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1c 照光色 ボタン形状丸(平形レンズ) 取付穴径(Φmm)25.3 端子形状プリント基板用端子 保護構造IP65 黒色樹脂ベゼル 定格使用電圧(V)AC/DC6 照光種別LED 接点材質金接点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする