JP000074-003 メタリカ迎春ピック 東京堂 60303358 JP000074-003 メタリカ迎春ピック 東京堂 60303358 JP000074-003 メタリカ迎春ピック 東京堂 60303358 JP000074-003 メタリカ迎春ピック 東京堂 60303358

メタリカ迎春ピック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) 注文コード60303358 品番JP000074-003
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質木、ポリウレタン アカ 分類お正月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×0.5×7 寸法L(cm)28.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量60以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする