XO001182 クリスマストナカイパーツ 東京堂 60304365 XO001182 クリスマストナカイパーツ 東京堂 60304365 XO001182 クリスマストナカイパーツ 東京堂 60304365

クリスマストナカイパーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 注文コード60304365 品番XO001182
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 仕様3型×各3コ 材質木製 ミックス 分類クリスマスオーナメント 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.2〜3.7×0.2×4.5〜5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量96以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量96以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量96以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする