業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp プロ向けセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60305440 品番3.137-457.0
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。

付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器が付属しています。 仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70 材質コンテナ:樹脂製 質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない) 使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大60、パワーモード:最大20(18V、5.0Ahバッテリー使用時) ダストコンテナ容量(L)0.35 充電電流(A)2.5 真空度(kPa)140mbar / 14 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175 吸引風量(L/s)12
注意
※バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器がセットになった商品です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする