付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器が付属しています。
仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70
材質コンテナ:樹脂製
質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)
使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大35、パワーモード:最大12(18V、2.5Ahバッテリー使用時)
ダストコンテナ容量(L)0.35
充電電流(A)2.5
真空度(kPa)140mbar / 14
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175
吸引風量(L/s)12