nc700xの後付けヘルメットホルダーとして購入。
nc700xのタンク部分には他に荷物が入っていることが多く、なかなかヘルメットの固定場所が見つかりません。
これを購入することで普通にヘルメットをロックできて安心です。
作業も簡単で、おすすめ商品です。
流石に車種専用だけあって、ポン付けできました。サイドバニア使用時でも使え、作りもしっかりしていて大満足です。最近は、ヘルメットホルダーのない車種も多く不便することもありますが、このような専用商品を出してくれるKIJIMAに感謝です。
バイク/DS400にサイドバッグを取り付け、ヘルメットロックが使用出来なくなった事と、バイクのタンクがマットグレーで、ハンドル回りも黒のため、当該商品の筐体が黒なのを気に入り、購入・取付をしました。
当該商品の見た目や使用感には問題なく満足していますが、取付に使用している「ネジ」が、締め付けは出来ますが、取り外しが出来ない、マイナスネジの左側が削られた様な特殊なネジを使用しており、一度取り付けてしまうと取付場所を変更する事が出来ないため、「やや満足」の評価にしました。
スズキ バンディット1250への取り付けしました。
ヘルメットホルダーがシートを外さないと使えない車種なので、このホルダーを付けました。
穴ピッチもピッタリあってして、ボルトオンでした。
その他への干渉もまったくなく、非常に重宝しています。