※点灯時

H3 フォグランプ用 2色切り替え内蔵 LEDバルブ 12v/24v兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード60307181 品番TAKE-182
参考基準価格(税別)¥5,909 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

選ばれる3つのポイント!
1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】
1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えH3バルブ。
晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。
2つ目【メモリー機能内蔵】
前回モデルにはなかった新機能を搭載。 エンジンを切る前に選択していた発光色を記憶し、次回点灯時も同じ色で自動的にスタートします。
毎回切り替え操作をする手間がなく、より快適でスムーズな使用が可能になりました。
3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】
純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。さらに、純正と同じくチップの向きも横にすることで、
光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。
純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。

用途フォグランプ用 寸法(mm)Φ12×47 ホワイト/イエロー 消費電力(W)11(片側) 定格電圧(V)12/24 口金サイズ:H3 極性無極性 明るさ(Lm)1200(片側)
注意
※取り付け前に必ず点灯テストを行い、動作や発光色に問題がないかをご確認ください。
※商品本体は使用中に熱を持ちますので、取り扱いにはご注意ください。
※切り替え方法やメモリー機能、左右で色が揃わない場合の対処方法につきましては、必ず商品説明をご確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする