耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16)

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60307226 品番S-iPad10911
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付き。

付属品ショルダーベルト、専用スティック 材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキン ブラック 質量(g)約500(付属品含む) タイプケース型 外形寸法(mm)270×201×25(ベルト部含まず) 対応機種iPad10.9インチ(第10世代(2022))、iPad11インチ(A16(2025)) 特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※iPadに画面保護フィルムを貼ったまま本製品に入れた場合、フィルムが剥がれる可能性があります。
※本製品のペンホルダーは、Apple Pencil(8.9mm)の収納用となっていますので、ペンの太さによっては収納できない可能性があります。
※キズや衝撃から完全に端末機器を保護するものではありませんのでご了承ください。
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする