NF-100T 塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  標準サイズ カット品 アンデックス 60307689 NF-100T 塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  標準サイズ カット品 アンデックス 60307689 NF-100T 塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  標準サイズ カット品 アンデックス 60307689

塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T 標準サイズ カット品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 60307689 品番 NF-100T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。
難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。
原反の取り扱いもあります。

用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調設備・空調措置の外気取入用フィルターとしてもご使用できます。 その他【圧損】11〜206Pa【保塵量】264(g/m2) 材質ポリエステル/アクリル系 厚さ(mm)5.0±1.5 寸法(mm)610×305 種類給気一次フィルター、エアハン用フィルター 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)2.5 機能難燃性 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)88 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※給気一次フィルターの清掃は、100時間おき(約1ヶ月)、エアーブロー、水洗い等で清掃をしてください。
※給気一次フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、吸入空気不足で熱交換機や天井フィルター部が異常高温になり火災の原因となります。100時間ごとの清掃、600時間で交換してください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする