FR-580 フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 標準サイズ カット品 日本バイリーン 60307777 FR-580 フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 標準サイズ カット品 日本バイリーン 60307777

フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 標準サイズ カット品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 60307777 品番 FR-580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。
風速2.5m/sでの使用において、高効率な捕集力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。
保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できます。
※排気フィルターですが、難燃性はありません。
塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。

用途塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入用フィルターとして使用できます。 その他【圧損】54〜200Pa【保塵量】984(g/m2) 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)20.0±3.0 寸法(mm)610×610 種類塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)2.5 機能JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)60 捕集効率(%)80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※本製品は空気ろ過用に設計されていますのでそれ以外の用途には使用しないでください。
※直射日光や火気から遠ざけて保管してください。密閉、狭い空間、高温、高湿になる場所での長時間保管は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,300 / 税込 ¥5,830
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,200 / 税込 ¥9,020
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする