AE-100 フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品 日本バイリーン 60307820 AE-100 フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品 日本バイリーン 60307820

フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 60307820 品番 AE-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。
乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。
2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。
3.耐熱温度は180℃。
乾燥炉用フィルター、空調設備・装置等で使用する標準サイズのカット品です。
5.難燃性を有しています。

用途乾燥炉内循環フィルター、及び空調設備・装置の耐熱用フィルターとして使用できます。 その他【圧損】25〜200Pa【保塵量】440(g/m2) 材質芳香族ポリアミド 厚さ(mm)10.0±2.0 寸法(mm)500×500 種類乾燥炉用耐熱フィルター、エアハン用フィルター 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)1 機能難燃性、JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)180 捕集効率(%)88 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※本製品は空気ろ過用に設計されていますのでそれ以外の用途には使用しないでください。
※直射日光や火気から遠ざけて保管してください。密閉、狭い空間、高温、高湿になる場所での長時間保管は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする